SMC
V Series(VQZ3321B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
43751146
品番
VQZ3321B-5YZ1-02-Q
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(B)高速応答タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード