SMC
V Series(VQZ3421)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
注文コード
43754506
品番
VQZ3421-5LJ1-02T
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ポート管接続口径・切換方式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
5
管接続口径
NPTF1/4
使用流体
空気