VQZ3421-6YZ1-02T V Series(VQZ3421) SMC 43754637 VQZ3421-6YZ1-02T V Series(VQZ3421) SMC 43754637

V Series(VQZ3421)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6)DC12 ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ 注文コード43754637 品番VQZ3421-6YZ1-02T
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・ポート管接続口径・切換方式など29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T)NPTF 切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ コイル電圧(V)(6)DC12 リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(1)弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする