VQZ3421-2YZ1-02T V Series(VQZ3421) SMC 43754646

 

VQZ3421-2YZ1-02T V Series(VQZ3421) SMC 43754646
VQZ3421-2YZ1-02T V Series(VQZ3421) SMC 43754646

V Series(VQZ3421)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ注文コード43754646品番VQZ3421-2YZ1-02T
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(T)NPTF切換方式(4)3位置エキゾーストセンタコイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz)リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする