VQZ3421-5YZW1-C10 V Series(VQZ3421) SMC 43754716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3421-5YZW1-C10 V Series(VQZ3421) SMC 43754716
VQZ3421-5YZW1-C10 V Series(VQZ3421) SMC 43754716

V Series(VQZ3421)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ注文コード43754716品番VQZ3421-5YZW1-C10
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類(-)Rc切換方式(4)3位置エキゾーストセンタコイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付保護構造(W)IP65対応ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ファンクション(-)標準タイプポート管接続口径【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする