AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
フレキケーブルグランド (B型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
G1/4
注文コード
43756808
品番
FGB13-P-05G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・ねじの呼び
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
5.5~3
ねじの呼び
G1/4
取付穴径(Φmm)
13.5~13.9
ネジ長C2(mm)
8
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
スパナサイズ(mm)
A/F部:19/15