AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
フレキケーブルグランド (B型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
18.6
ねじの呼び
PG11
注文コード
43757027
品番
PGB11-P-07G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・ねじの呼び
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
7~4
ねじの呼び
PG11
取付穴径(Φmm)
19~19.4
ネジ長C2(mm)
9
色
グレー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
PGネジ
取付部
PGネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
18.6
スパナサイズ(mm)
A/F部:24/22