AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型ケーブルグランド(6芯)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
37
ねじの呼び
PG29
注文コード
43761927
品番
PGA29-H6-07B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・ねじの呼び
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
7~5.6
ねじの呼び
PG29
取付穴径(Φmm)
37.6~38.2
ネジ長C2(mm)
12
色
黒
シール
多芯型(6芯)
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
PGネジ
取付部
PGネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧
ネジ外径C1(Φmm)
37
スパナサイズ(mm)
A/F部:46/42