曜日別特売
FGA26-18B-V0 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43764596

難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/シリコン(UL94V-0相当)ネジ外径C1(Φmm)26.4注文コード43764596品番FGA26-18B-V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。

適合電線径(Φmm)25~18ねじの呼びG3/4取付ねじG(PF)ネジ取付穴径(Φmm)26.9~27.4ネジ長C2(mm)12.5材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャ・シール/シリコン(UL94V-0相当)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付部G(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:19RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧ネジ外径C1(Φmm)26.4スパナサイズ(mm)A/F部:33/33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする