曜日別特売
VS4314-005T V Series(VS4314) SMC 43764717

V Series(VS4314)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43764717品番VS4314-005T
参考基準価格(税別)¥24,640販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ポート数5使用流体空気・不活性ガスコイル定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなし切換方式3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする