用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合取付部Mネジ適合電線径(Φmm)6.8~5ねじの呼びM32×1.5取付穴径(Φmm)32.6~33.2ネジ長C2(mm)12.5材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ最小内径(Φmm)グランド本体:25RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)32スパナサイズ(mm)A/F部:41/41