用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合取付部Mネジ適合電線径(Φmm)51~44ねじの呼びM63×1.5取付穴径(Φmm)63.8~64.6ネジ長C2(mm)15材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ最小内径(Φmm)グランド本体:51.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)63スパナサイズ(mm)A/F部:73/73