AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/真鍮)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M20×1.5
取付ねじ
Mネジ
注文コード
43768997
品番
MBA20-H4-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付ねじ・ネジ外径C1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
2.5~1.6
ねじの呼び
M20×1.5
取付穴径(Φmm)
20.5 ~21
ネジ長C2(mm)
10
取付ねじ
Mネジ
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付部
Mネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP68/5気圧