P-LG-PF21-G ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 43773477

ナイロンロックナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)ねじの呼びG1/2注文コード43773477品番P-LG-PF21-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。

グレーねじの呼びG1/2スパナサイズ(mm)27材質66ナイロン(UL94V-2)取付ねじG(PF)ネジ使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/1分:160℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする