AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
ナイロンロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
ねじの呼び
PG11
注文コード
43773915
品番
P-LG-PG11-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
色
グレー
ねじの呼び
PG11
スパナサイズ(mm)
24
材質
66ナイロン(UL94V-2)
取付ねじ
PGネジ
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/1分:160℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応