曜日別特売
M10×160 六角ボルト 全ねじ(鉄/ノンクロームホワイト) 大阪魂 43773947

六角ボルト 全ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43773947品番M10×160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別全ねじ材質長さ(mm)160ねじピッチ1.5寸法S(mm)17表面処理ノンクロームホワイト寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7ねじの呼びM10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする