大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
242
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法e(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43773886
M8×160
160
1.25
13
約15
5.5
取扱い終了
返品不可
43773895
M8×170
170
1.25
13
約15
5.5
取扱い終了
返品不可
43773904
M8×180
180
1.25
13
約15
5.5
取扱い終了
返品不可
43773913
M8×190
190
1.25
13
約15
5.5
取扱い終了
返品不可
43773922
M8×200
200
1.25
13
約15
5.5
取扱い終了
返品不可
43773931
M10×115
115
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43773947
M10×160
160
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43773956
M10×170
170
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43773965
M10×180
180
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43773974
M10×190
190
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43773983
M10×200
200
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43773992
M10×210
210
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774001
M10×220
220
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774017
M10×230
230
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774026
M10×240
240
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774035
M10×250
250
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774044
M10×260
260
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774053
M10×270
270
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774062
M10×280
280
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774071
M10×300
300
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774087
M10×350
350
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774096
M10×400
400
1.5
17
約19.6
7
取扱い終了
返品不可
43774105
M12×160
160
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774114
M12×170
170
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774123
M12×180
180
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774132
M12×190
190
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774141
M12×200
200
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774157
M12×210
210
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774166
M12×220
220
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774175
M12×230
230
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774184
M12×240
240
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774193
M12×250
250
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774202
M12×260
260
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774211
M12×270
270
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774227
M12×280
280
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774236
M12×290
290
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774245
M12×300
300
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774254
M12×350
350
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774263
M12×400
400
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774272
M12×500
500
1.75
19
約21.9
8
取扱い終了
返品不可
43774281
M14×100
100
2
22
約25.4
9
取扱い終了
返品不可
43774297
M14×110
110
2
22
約25.4
9
取扱い終了
返品不可
43774306
M14×120
120
2
22
約25.4
9
取扱い終了
返品不可
43774315
M14×130
130
2
22
約25.4
9
取扱い終了
返品不可
43774324
M14×140
140
2
22
約25.4
9
取扱い終了
返品不可
43774333
M14×150
150
2
22
約25.4
9
取扱い終了
返品不可
43774342
M16×110
110
2
24
約27.7
10
取扱い終了
返品不可
43774351
M16×115
115
2
24
約27.7
10
取扱い終了
返品不可
43774367
M16×120
120
2
24
約27.7
10
取扱い終了
返品不可
43774376
M16×125
125
2
24
約27.7
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ