曜日別特売
M12×180 六角ボルト 全ねじ(鉄/ノンクロームホワイト) 大阪魂 43774123

六角ボルト 全ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43774123品番M12×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別全ねじ材質長さ(mm)180ねじピッチ1.75寸法S(mm)19表面処理ノンクロームホワイト寸法e(mm)約21.9頭部形状六角寸法K(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする