曜日別特売
SKB-1500L シダ コートブラシL 宮谷製作所 43778079

SKB-1500L シダ コートブラシL 宮谷製作所 43778079
SKB-1500L シダ コートブラシL 宮谷製作所 43778079

シダ コートブラシL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
刷毛幅(mm)1500
内容量1本注文コード43778079品番SKB-1500L
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。

用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに幅(mm)75材質(毛)シダ毛丈(mm)130種類刷毛柄長さ(mm)1370行数5行(ブラシ)主な用途掃除用、左官用毛色茶色刷毛幅(mm)1500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする