曜日別特売
ロング 侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス TAKAGI(高儀) 43779418

※着用例

ロング 侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス TAKAGI(高儀) 43779418
ロング 侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス TAKAGI(高儀) 43779418
ロング 侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス TAKAGI(高儀) 43779418

侍BLACK 疲労軽減ワーキングソックス クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード43779418品番ロング
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クロステープライン構造により疲労を軽減。【アーチ強制構造で衝撃吸収】タック編みによるアーチ強制構造は衝撃を吸収し、洗濯後もアーチ形成を維持する。【足首、ふくらはぎをしっかり固定】左右のブレや筋肉の無駄な動きを押さえることで、スムーズな足運びをサポート。【アキレス腱保護】膨らみを持たせるように編むことでクッション性を上げアキレス腱を保護。【フィット感】ソックス全体にゴム糸を入れることでフィット感、抑制効果を上げパフォーマンスを向上。【つま先、かかとを補強】つま先、かかとに補強糸を加えることで耐久性をUP。【通気性確保】甲側全体をメッシュにすることで通気性を良くし熱を逃がしムレを解消。【抗菌防臭素材】吸汗性の良い抗菌防臭素材を使用することでデオドラント機能により、臭いを抑える。

材質ナイロン・綿・アクリル・その他サイズ(cm)25~27種類通常特性抗菌・防臭サイズロングブラック
注意
※乾燥機対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする