ナイキ
天板昇降ワゴン
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚 G型1枚
注文コード
43780924
品番
WK046SXCU-WWH
参考基準価格(税別)
¥137,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
398×580×660~780
質量(kg)
33
付属品
ペントレーG型1個、仕切板F型1枚 G型1枚
キャスター
付
天板耐荷重(kg)
等分布30
天板高さH(mm)
660/700/720/740/760/780設定可能
鍵
内筒交換錠、インジケーターキー
ロック機構
【キャスターロック機構】付
ラッチ
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※中央引出しをご利用の場合、引出しの下には入りません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,300
/
税込
¥
9,130
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません