大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M24
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
長さ(mm)
180
180
180
115
190
65
85
95
125
220
160
55
60
400
270
280
330
90
120
140
210
260
290
40
45
80
70
150
170
200
110
130
100
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43782015
品番
M24×180
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
長さ(mm)
180
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法S(mm)
36
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約41.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目