大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M27
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
長さ(mm)
80
80
80
120
150
400
270
280
330
90
140
115
190
210
260
290
40
45
65
85
95
125
180
220
70
160
170
200
110
130
100
55
60
ねじピッチ
3
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43782042
品番
M27×80
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄
長さ(mm)
80
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
寸法S(mm)
41
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約47.3
頭部形状
六角
寸法K(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目