大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M36
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
長さ(mm)
70
70
70
140
190
150
160
170
200
400
270
280
330
90
120
115
210
260
290
40
45
65
85
95
125
180
220
80
110
130
100
55
60
ねじピッチ
4
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43782094
品番
M36×70
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
4
種別
全ねじ
寸法S(mm)
55
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約63.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
23
ねじ山種類
メートル並目