曜日別特売
M42×140 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 43782216

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM42
長さ(mm)140
140
90
190
180
150
160
170
200
110
130
100
400
270
280
330
120
115
210
260
290
40
45
65
85
95
125
220
80
70
55
60
ねじピッチ4.5
内容量1個注文コード43782216品番M42×140
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM42材質長さ(mm)140ねじピッチ4.5種別全ねじ寸法S(mm)65表面処理ユニクロ寸法e(mm)約75頭部形状六角寸法K(mm)26ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43781717
2019-02-18
用途: 機械のメンテナンス
アズマプレコート株式会社製造業

品質に問題は無い。必要な時に早く入荷されるのが有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
36:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする