大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M42
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
長さ(mm)
170
170
170
90
140
190
180
150
160
200
110
130
100
400
270
280
330
120
115
210
260
290
40
45
65
85
95
125
220
80
70
55
60
ねじピッチ
4.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
4
4.5
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43782243
品番
M42×170
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
4.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
65
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約75
頭部形状
六角
寸法K(mm)
26
ねじ山種類
メートル並目