GR3084 人工樹木(壁掛けタイプ) ナイキ 43782333

※メイン画像

人工樹木(壁掛けタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード43782333品番GR3084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
付属品吊りひも、直掛け用ビス材質【前板】透明アクリル樹脂(2mm厚)質量(kg)3.6タイプ壁掛けタイプフレームアルミ木目シート張り外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×71×350
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※外寸法には造花の寸法は含まれていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする