大阪魂
六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M10
M16
M8
M10
M12
M14
M18
M20
M24
M27
M36
M42
M30
長さ(mm)
330
330
330
115
290
310
320
340
360
370
380
390
20
85
95
210
240
250
260
300
140
500
125
350
230
110
130
180
150
60
70
75
ねじピッチ
1.5
2
1.25
1.5
1.75
2.5
3
4
4.5
3.5
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43788473
品番
M10×330
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
330
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)