ノーブランド
L形レンチロング(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43795087
品番
M6×180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
ユニクロ
材質
鉄
呼び
6
寸法B(mm)
180
寸法C(mm)
32
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
スパナ/レンチ
六角棒レンチ
六角棒レンチL型
L形レンチロング(鉄/ユニクロ) ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります
六角棒レンチL型
六角棒レンチ折りたたみ式
六角棒レンチドライバー型
六角棒レンチT型
シェアする
マイページ