M6×180 L形レンチロング(鉄/生地)(小箱) ノーブランド 43795236

L形レンチロング(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
寸法L(mm)180
内容量1箱(50個)注文コード43795236品番M6×180
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
表面処理生地材質寸法L(mm)180硬さHRC50呼び6寸法r(mm)6寸法e(mm)6.71寸法l(mm)32先端形状六角サイズ規格ミリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする