曜日別特売
M4×40 WAソケットSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ 43800032

WAソケットSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
ねじピッチ0.7
内容量1箱(500個)注文コード43800032品番M4×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)40材質寸法t(mm)(最大)2寸法S(mm)3表面処理3価ブラック寸法e(mm)(最小)3.44寸法D1(Φmm)(最大)7寸法T(mm)(最小)1寸法K(mm)4寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする