日産ネジ
WAソケットSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
18
7
14
15
18
25
22
30
35
40
45
50
20
10
12
16
55
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全85種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43800197
品番
M8×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
6
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
(最大)14.5
寸法T(mm)
(最小)2
寸法K(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13