SMC
V Series(VV5FR4)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) P、EA、EB:1/2・A、B : 3/8
注文コード
43802088
品番
VV5FR4-01T-022-03N
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(03) P、EA、EB:1/2・A、B : 3/8
連数
2
配管
A、B:裏
シンボル
(2)通路仕様P:共通-通路仕様EA、EB:共通
CADデータダウンロード