大阪魂
強度区分10.9GT-LCAP LAタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
8
10
12
20
22
25
14
15
18
16
35
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43808931
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
25
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
1.2
表面処理
3価ブラック
寸法X(mm)
(最大)1.6
寸法D1(mm)
12
寸法U(mm)
(最大)3.5