大阪魂
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
6
12
16
18
20
22
25
10
14
15
30
35
45
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43809281
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
0.7
寸法X(mm)
(最大)1
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
7
寸法U(mm)
(最大)2.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。