大阪魂
10.9 GT-L キャップ LAタイプ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
12
16
18
20
22
25
10
14
15
30
35
45
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43809351
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
0.9
寸法X(mm)
(最大)1.4
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(mm)
9
寸法U(mm)
(最大)2.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。