日本電測
リード線形シース熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
温度範囲(℃)
(補償導線)0~150
(補償導線)-20~80
(補償導線)0~150
シース外径(Φmm)
1.6
1
1.6
3.2
4.8
6.4
8
シース長(mm)
150
100
150
200
300
長さ(cm)
(被覆熱電対線)200
(被覆熱電対線)200
(被覆熱電対線)400
全88種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43811523
品番
TN1-1.6-15-EXA2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対
k
階級(級)
Ⅱ
素子数
1
材質(シース)
SUS316
測温接点
非接地
端子
M3Y
温度範囲(℃)
(補償導線)0~150
長さ(cm)
(被覆熱電対線)200
補償導線
EXA
シース長(mm)
150
シース外径(Φmm)
1.6