TN1-4.8-10-4M リード線形シース熱電対 日本電測 43811794

TN1-4.8-10-4M リード線形シース熱電対 日本電測 43811794
TN1-4.8-10-4M リード線形シース熱電対 日本電測 43811794

リード線形シース熱電対

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
温度範囲(℃)(補償導線)-20~80
シース外径(Φmm)4.8
シース長(mm)100
長さ(cm)(被覆熱電対線)400
内容量1本注文コード43811794品番TN1-4.8-10-4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。

熱電対k階級(級)素子数1材質(シース)SUS316測温接点非接地端子M3Y温度範囲(℃)(補償導線)-20~80長さ(cm)(被覆熱電対線)400補償導線EXDシース長(mm)100シース外径(Φmm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする