bigborn(ビッグボーン)
メンズギアカーゴパンツ SW103
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
パウダーブラン
パウダーブラン
グラスベール
マッドブラン
ラストルージュ
インペリアルブルー
アイアングレー
ブラック
ウエスト(cm)
85
100
73
76
79
82
85
88
91
95
サイズ
85
100
73
76
79
82
85
88
91
95
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43815976
品番
SW103-11-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
用途
スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです
色
パウダーブラン
サイズ
85
ウエスト(cm)
85
トラスコ品番
166-6030
種別
カーゴパンツ
材質
ポリエステル100%
質量(g)
320
股下(cm)
86
ヒップ(cm)
109
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません