曜日別特売
#10×2"1/2 六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×2"1/2 六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816516
#10×2"1/2 六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43816516

六角穴付ボタンボルト UNF (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)ねじの呼びNo.10長さ(inch)2-1/2注文コード43816516品番#10×2"1/2
販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
種別-ねじの呼びNo.10材質ステンレス長さ(inch)2-1/2山数32寸法d(mm)約4.8寸法t(mm)(最小)1.778頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)2.565/(最小)2.311穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)(最大)9.169/(最小)8.813ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3844:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする