大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
M6
M2
M2.5
長さ(mm)
6
5
6
8
10
15
20
12
16
25
30
3
4
14
18
35
40
45
50
55
ねじピッチ
0.4
0.5
0.7
0.8
1
0.4
0.45
全84種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43816823
品番
M2×6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
0.7
寸法S(mm)
1.3
表面処理
ブラック
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
1.15
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目