曜日別特売
824 スクレーパー ハゼット 43822468

スクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)270
内容量1個注文コード43822468品番824
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

プラスチックハンドル一体成型で頑丈です。

用途
塗料・接着剤等の剥離作業に
材質(刃)特殊鋼刃幅(mm)23全長(mm)270トラスコ品番168-0011材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状平刃質量(g)120刃長(mm)150アズワン品番64-8389-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする