ムラテックKDS
GGR25巾5.5m厚爪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43823274
品番
GGR2555
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
用途
あらゆる寸法測定に
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
テープ幅(mm)
25
仕様
0点補正移動爪、ショックアブソーバー付
トラスコ品番
167-2419
材質
テープ:スチール、バネ:スチール
質量(g)
345
表示
ヨンゴーゴーピッチ
機能
ロック
JIS規格
1級
水平保持(m)
2.4
目盛種別
両面
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。