ムラテックKDS
スーパーレイ66A受光器・三脚付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
43823405
品番
ATL-66ARSA
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。
盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途
間仕切の位置決めに、機械の設置等に
トラスコ品番
167-2424
セット内容
レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591
材質
本体カバー:ABS樹脂
幅(mm)
122
質量(kg)
2.4
色
白
奥行(mm)
115
電源
リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター
精度
±1mm/10m
直角精度
90°±0.012°
保護等級
IP54
光源
可視半導体レーザー
波長(nm)
ライン:635 地墨:650
自動補正範囲
約±2.5°
電池寿命(時間)
連続約4
縦(mm)
195
制動方式
磁気制動方式
ライン幅(5m地点)
約2mm
レーザー安全基準
クラス2M
動作温度範囲(℃)
-10~+40
注意
※保証サービスにはユーザー登録が必要です。
※ビームを覗きこまないこと
※また、光学機器で直接ビームを見ないこと
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません