曜日別特売
60109 クラフトマスカー インダストリーコーワ 43823816

クラフトマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(25巻)
幅(mm)300
内容量1箱(25巻)注文コード43823816品番60109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

液だれしにくいクラフト紙のマスカーです。

用途車両塗装用として幅(mm)300トラスコ品番148-6748質量(g)400折りたたみ寸法(mm)72×72×300折幅(mm)300仕様手で切断可能長さ(mm)350厚さ(mm)0.01長さ(m)35テープ地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする