インダストリーコーワ
クラフトマスカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(25巻)
1箱(50巻)
1箱(25巻)
幅(mm)
550
150
300
550
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25巻)
注文コード
43823825
品番
60110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
液だれしにくいクラフト紙のマスカーです。
用途
車両塗装用として
幅(mm)
550
トラスコ品番
148-6749
質量(g)
710
折りたたみ寸法(mm)
72×72×300
折幅(mm)
300
仕様
手で切断可能
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
0.01
色
黄
長さ(m)
35
テープ地色
黄