曜日別特売
M-600-70U ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社) 43825715

M-600-70U ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社) 43825715
M-600-70U ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社) 43825715

ゴムセーフ戸当

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1箱(50個)
高さ(mm)70
内容量1箱(50個)注文コード43825715品番M-600-70U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高さがサイズ豊富です。

用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付トラスコ品番158-6671材質材質:スチレン系エラストマー、仕上:黒高さ(mm)70質量(g)33
注意
※内装建具用。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43825627
2021-08-17
用途: 戸当り

ドアや引戸の戸当りに使用しています。シンプルなので機能的にはこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする