S-270-901 ステンレス 丸落 HL MK(丸喜金属本社) 43825803

S-270-901 ステンレス 丸落 HL MK(丸喜金属本社) 43825803
S-270-901 ステンレス 丸落 HL MK(丸喜金属本社) 43825803

ステンレス 丸落 HL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番143-5278注文コード43825803品番S-270-901
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

上げ下ろしの操作が簡単です。

用途木製扉など固定に質量(g)41.7材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄セット内容皿木ネジM2.7×16寸法L(mm)91寸法P(mm)40寸法P1(mm)34.5寸法P2(mm)16寸法W(mm)26寸法H(mm)22寸法D(mm)Φ5寸法t(mm)9.0トラスコ品番143-5278
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする