明光商会
シュレッダー(パーソナル機)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
定格使用時間(分)
15
注文コード
43825934
品番
MSR-15MCM
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
定格使用時間
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦型ハイセキュリティパーソナルモデルです。
設置場所を選ばない省スペースタイプです。
色
オフホワイト
ダストボックス容量(L)
26.5
トラスコ品番
149-7499
質量(kg)
22.6
消費電力(W)
620/800
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.4/2.7
最大細断枚数
15
仕様
メディア細断
幅(mm)
302
高さ(mm)
640
奥行(mm)
435
電源
AC100V
電源コード(m)
1.8
投入口幅(mm)
230
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-8844-27
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
302×435×640
カットサイズ(mm)
2×10
最大投入幅
230mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません