曜日別特売

シュレッダー(パーソナル機)

シュレッダー(パーソナル機) - 明光商会シュレッダー(パーソナル機) - 明光商会
(1件のレビュー)

縦型ハイセキュリティパーソナルモデルです。
設置場所を選ばない省スペースタイプです。

オフホワイトダストボックス容量(L)26.5仕様メディア細断幅(mm)302高さ(mm)640奥行(mm)435電源AC100V電源コード(m)1.8投入口幅(mm)230寸法(幅×奥行×高さ)(mm)302×435×640最大投入幅230mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
消費電力(W)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
最大細断枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825934MSR-15MCM149-749922.6620/8002.4/2.715
99,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
43825943MSR-20CM149-750020550/7502.6/3.020
88,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43825943
2024-06-20
用途: 書類裁断
株式会社アマテラス卸売・小売業

簡単操作で手軽に使用できるうえ、コロコロローラーがついているので、オフィス内の異動が
大変楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする